Sonde de pénétration Pt100 avec cordon plat

Réf.: 0572 7001
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 7001
EAN / GTIN 4029547010965
Réf. fabricant 0572 7001
Article hors catalogue L40540 429

Description

Description:

Sonde de pénétration Pt100 avec câble plat, longueur de câble 2 m, IP54.
  • La plage de mesure de la sonde à piquer Pt 100 s'étend de moins 85 °C à plus 150 °C
  • La sonde de température avec câble plat est donc parfaitement adaptée à la surveillance de la température dans les ultra-congélateurs, où l'enregistreur de données ou la sonde du système de mesure (Saveris) est placé à l'extérieur du réfrigérateur.