testo 316-3 - Détecteur de fuite des fluides frigorigènes

Réf.: 0563 3163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Détecteurs de fissures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 3163
EAN / GTIN 4029547011849
Réf. fabricant 0563 3163
Article hors catalogue L40550 143

Description

Description:

Le détecteur de fuites testo 316-3 devrait faire partie de tout équipement professionnel de réfrigération: Il détecte de manière fiable tous les fluides frigorigènes courants; grâce à sa grande sensibilité, il trouve même les plus petites fuites, et grâce à la mise à zéro automatique, il détecte également les fuites dans les pièces déjà contaminées.
  • Tous les avantages du détecteur de fuites testo 316-3 en un coup d'œil Détecte tous les fluides frigorigènes courants: CFC, HFC, HFC Sensibilité élevée de < 4 g/a1g/a selon EN14624:2012 - il détecte ainsi même les plus petites fuites Prêt à l'emploi sans sélection d'une courbe caractéristique de fluide frigorigène Mise à zéro automatique - il détecte également les fuites dans les locaux déjà contaminés Alarme optique et acoustique en cas de fuite Le remplacement du capteur est simple et ne prend que quelques secondes Satisfait aux exigences du règlement sur les gaz fluorés ainsi qu'aux normes SAE J1627 et EN 14624:2012