testo 416 - Anémomètre numérique à hélice de 16 mm avec connexion à l’App

Réf.: 0563 0416
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
Type de produit Anémomètres multifonctions

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 0416
EAN / GTIN 4029547025785
Réf. fabricant 0563 0416
Article hors catalogue L40540 492

Description

Description:

L'anémomètre compact à palettes de 16 mm testo 416 avec sonde télescopique et connexion App vous permet d'effectuer des mesures de débit dans les conduits d'aération des systèmes de climatisation et de ventilation de manière simple, rapide et précise.
  • Le télescope intégré peut être étendu jusqu'à 850 mm, ce qui facilite le travail en hauteur ou dans les conduits de grand diamètre
  • Pour que vous ayez toutes les informations pertinentes à portée de main, le testo 416 calcule automatiquement les valeurs moyennes temporelles et ponctuelles ainsi que le débit volumétrique
  • Grâce à sa conception compacte et à son boîtier robuste, l'anémomètre à palettes peut également résister à des conditions parfois difficiles
  • La configuration de l'appareil de mesure, l'affichage et l'enregistrement des valeurs mesurées ainsi que la documentation sont particulièrement aisés grâce à l'application testo Smart App
  • Celle-ci transforme également votre smartphone en un deuxième écran.