testo 883 - Caméra thermique (320 x 240 pixels, mise au point manuelle, App, laser)

Réf.: 0560 8830
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
Type de produit Caméras thermiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 8830
EAN / GTIN 4029547023743
Réf. fabricant 0560 8830

Description

Description:

Une qualité d'image exceptionnelle, l'attribution/archivage automatique des images thermiques à l'objet de mesure ainsi qu'une analyse d'image et des rapports professionnels font de la caméra thermique testo 883 le partenaire idéal pour les ingénieurs de service, les gestionnaires d'installations et les consultants en énergie des bâtiments
  • Toutes les informations importantes sur la caméra thermique testo 883
  • La résolution IR de 320 x 240 pixels (avec SuperResolution 640 x 480 pixels), la mise au point manuelle et un très bon NETD de 40 mK garantissent la meilleure qualité d'image - afin que vous puissiez détecter de manière fiable les anomalies thermiques dans les installations et les bâtiments
  • testo SiteRecognition permet une gestion intelligente de l'image. Les images thermiques sont automatiquement affectées à l'objet de mesure correct sur la base du code QR sur le lieu de mesure - cela élimine la nécessité d'une affectation manuelle fastidieuse des images sur le PC
  • testo IRSoft: Analysez les images thermiques de manière complète avec le logiciel PC intuitif et professionnel et créez des rapports impressionnants en peu de temps
  • testo ScaleAssist: Ajustement automatique du contraste pour des images thermiques objectivement comparables et une détection plus facile des points faibles
  • testo Thermography App: Avec l'application, votre smartphone/tablette devient un deuxième écran et une télécommande pour votre imageur thermique. Vous pouvez rapidement créer, envoyer ou enregistrer des rapports sur place
  • Téléobjectif interchangeable pour les objets éloignés et l'enregistrement en extérieur
  • Mise au point manuelle pour des images thermiques nettes à une distance de 10 cm
  • Commande possible via l'écran tactile et le joystick
  • Transmission sans fil des relevés de la pince de mesure ou de la sonde d'humidité directement dans l'image thermique via Bluetooth®
  • Autres avantages pour les techniciens de maintenance et les gestionnaires d'installations
  • Facile à manipuler - gestion intelligente des images et des données grâce à testo SiteRecognition: affectation automatique des images thermiques à l'objet de mesure correct à l'aide d'un code QR, d'un code Data Matrix, d'un code-barres ou d'un code 2D testo, transfert des lieux de mesure à partir de listes d'inventaire existantes, exportation des résultats de travail (au format . xls) permet un traitement ultérieur dans des programmes tiers
  • Smart: Effectuez des analyses rapides directement sur place avec l'application testo Thermography App et partagez immédiatement les images thermiques avec vos collègues
  • En réseau: Transmission sans fil des relevés du compteur à pince Testo directement dans l'image thermique - vous pouvez ainsi documenter l'état de charge directement dans l'image thermique lors du contrôle d'armoires de distribution, par exemple, et évaluer de manière fiable l'état de l'installation
  • Utilisation intuitive via l'écran tactile et le joystick
  • Autres avantages pour les conseillers en énergie des bâtiments
  • Produisez rapidement et facilement un rapport professionnel: L'assistant de rapport vous guide pas à pas dans le processus de création de rapport à l'aide de modèles standard stockés. Vous pouvez également utiliser le concepteur de rapports pour créer des modèles personnalisés
  • Intelligent: Le mode humidité visualise le risque de moisissure aux points faibles thermiques directement sur l'image thermique à l'aide de couleurs de feux tricolores (rouge, jaune, vert)
  • Intelligent: Thermographie et streaming en direct - avec l'application testo Thermography App, votre client peut suivre confortablement la mesure sur un smartphone/une tablette
  • En réseau: Transmission sans fil des relevés de la sonde d'humidité optionnelle en direct en mode humidité - vos valeurs sont toujours à jour, par exemple lorsque vous changez de pièce
  • Flexible: Objectifs interchangeables et mise au point manuelle pour des images plus nettes et des résultats plus précis à différentes distances.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop