testo 405 - Anémomètre à hélice

Réf.: 0560 4053
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Thermometre et debitmetre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 4053
EAN / GTIN 4029547008351
Réf. fabricant 0560 4053
Article hors catalogue L40550 55

Description

Description:

Si, en tant qu'ingénieur en génie climatique, vous effectuez des mesures de contrôle rapides dans des gaines de ventilation ou des locaux, notre anémomètre thermique testo 405 est indispensable. L'anémomètre est équipé d'un télescope fixe et permet de mesurer le débit d'air, le débit volumétrique et la température de l'air. La plage de mesure du débit est comprise entre 0 et 10 m/s, les débits volumétriques sont calculés jusqu'à 99 990 m3/h
  • Le télescope extensible (jusqu'à 300 mm) rend l'anémomètre thermique particulièrement adapté aux mesures de débit dans les conduits d'aération. L'écran éclairé peut être orienté dans différentes positions, ce qui permet de lire confortablement les relevés. Le support de gaine (inclus dans la livraison) offre des avantages pratiques importants. Comme l'anémomètre thermique testo 405 mesure avec une grande précision dans la plage de 0 à 2 m/s, vous pouvez également l'utiliser pour mesurer la vitesse de l'air dans les pièces. Les faibles vitesses d'air, par exemple au niveau des fenêtres à courants d'air, sont rapidement localisées et mesurées avec précision à l'aide de l'anémomètre
  • Protection intégrée du capteur: lorsque vous n'utilisez pas l'anémomètre thermique testo 405, le capuchon de protection rotatif protège le capteur de débit contre les contraintes mécaniques.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop