testo 115i - Thermomètre à pince avec commande via Smartphone

Réf.: 0560 2115 02
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes de température

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 2115 02
EAN / GTIN 4029547022487
Réf. fabricant 0560 2115 02
Article hors catalogue L40540 431

Description

Description:

La technique de mesure professionnelle est désormais mobile: lorsqu'il s'agit de mesurer la température à des points de mesure très éloignés les uns des autres, le testo 115i facilite grandement les choses - grâce à la connexion sans fil à votre smartphone ou à votre tablette. Utilisé avec l'appareil de mesure de la pression testo 549i, il permet également de calculer les paramètres individuels de l'installation frigorifique
  • La mesure via l'appli offre de nombreux avantages
  • Les données de mesure sont transmises sans fil du thermomètre à pince à l'appli testo Smart App et peuvent être consultées confortablement sur votre smartphone ou votre tablette - sous forme de graphique ou de tableau. Les changements de température sont ainsi immédiatement visibles. Enfin, le rapport des données de mesure peut être envoyé directement par courriel sous forme de fichier pdf ou Excel. Vous gagnez ainsi du temps, ce qui vous permet d'augmenter encore votre efficacité
  • *Notre conseil: utilisez le testo 115i comme sonde en association avec l'appareil de mesure de la QAI approprié de Testo.