testo 106 - Thermomètre alimentaire

Réf.: 0560 1063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Testo thermometre sans sonde mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0560 1063
EAN / GTIN 4029547007552
Réf. fabricant 0560 1063
Article hors catalogue L40540 228

Description

Description:

Le thermomètre alimentaire testo 106 permet de mesurer rapidement et avec précision la température à cœur des aliments (ou d'autres produits semi-solides). Il peut effectuer jusqu'à deux mesures par seconde. Grâce à cette performance impressionnante, le thermomètre alimentaire est parfait pour les vérifications rapides lors des contrôles alimentaires (par exemple dans les cuisines industrielles, la restauration, les chaînes de restaurants ou le secteur de la vente au détail de produits alimentaires)
  • Voici ce qu'offre le thermomètre alimentaire testo 106
  • Le thermomètre alimentaire testo 106 est équipé d'une sonde de température NTC qui non seulement mesure avec précision la température à cœur de vos produits, mais laisse également des trous de perforation à peine perceptibles (grâce à sa pointe de mesure étroite de 2,2 mm de diamètre)
  • En tant qu'utilisateur, vous pouvez définir vos propres valeurs limites; en cas de dépassement, le thermomètre alimentaire vous avertit au moyen d'une alarme visuelle et sonore. Cela signifie que vous voyez et entendez immédiatement lorsque des températures critiques sont atteintes. Une autre fonction très pratique est la reconnaissance automatique de la valeur finale (auto hold)
  • Mesures conformes aux normes HACCP avec le thermomètre testo 106
  • Le thermomètre alimentaire est livré avec un capuchon de protection de la sonde pour protéger la pointe de mesure contre les dommages. Nous proposons également l'étui de protection TopSafe, indestructible et étanche, conforme à la norme IP 67 (à commander séparément). Associé à l'étui TopSafe, le testo 106 est un thermomètre certifié EN 13485 et conforme aux normes HACCP. Il vous permet d'effectuer facilement des contrôles alimentaires conformément aux réglementations strictes de l'HACCP et de la norme EN 13485.