Imprimante rapide testo IRDA

Réf.: 0554 0549
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Type de produit Imprimantes de données

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 0554 0549
    EAN / GTIN 4029547010705
    Réf. fabricant 0554 0549
    Article hors catalogue L40550 159

    Description

    Description:

    L'imprimante universelle avec interfaces IrDA et infrarouge vous fait gagner du temps en stockant les données avant l'impression: l'analyseur envoie les données à l'imprimante en 2 secondes et est immédiatement prêt à l'emploi pendant que l'imprimante imprime le ticket. Le ticket indique toutes les valeurs mesurées en noir sur du papier thermique blanc, y compris la date et l'heure
    • Imprimante compatible avec les instruments suivants:
    • - Thermomètres: testo 110, testo 720, testo 735, testo 922, testo 925, testo 926
    • - Système de mesure: testo Saveris
    • - Hygromètres: testo 635, testo 645
    • - Multifonctions: testo 435, testo 445, testo 480
    • - Analyseurs de combustion: testo 320, testo 330 LL, testo 340, testo 350
    • - Opacimètres: testo 338
    • - Analyseurs de particules fines: testo 380
    • - Compteurs de CO: testo 315-3, testo 315-4
    • - Manomètres: testo 512, testo 521, testo 526, testo 312-4
    • - Analyseurs de refroidissement: testo 570.

    Produits adaptés

    Accessoires