8100 SA/SC 2 Jeu cliquets Zyklop Speed à carré 1/4″ et 1/2″, métrique, 43 pièces

Réf.: 05160785001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05160785001
    EAN / GTIN 4013288126610
    Réf. fabricant 05160785001
    Article hors catalogue L60020 2106

    Description

    Description:

    • Assortiment Zyklop 43 pièces dans une robuste mallette métallique : cliquet Zyklop à emmanchement 1/4″ et cliquet Zyklop à emmanchement 1/2″.
    • La fine denture (72 dents) permet un faible angle de reprise de 5°.
    • La tête du cliquet est librement orientable et peut être verrouillée en toute position grâce aux interrupteurs coulissants situés de chaque côté, ce qui permet de travailler sans problèmes et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès.
    • Les positions d'arrêt définies à 0°, 15° et 90° vers la gauche et la droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.
    • En position 0°, le cliquet peut s'utiliser comme un tournevis classique, en combinaison avec un adaptateur et un embout.
    • La construction en masse oscillante permet une accélération du processus de vissage.
    • La symétrie de rotation du manche Kraftform et la douille à course libre favorisent le tortillement rapide.
    • Grâce à sa forme parfaitement ajustée à la main, le manche Kraftform bannit les blessures telles qu'ampoules et callosités.
    • Les matériaux durs employés permettent un repositionnement rapide de la main, sans risque pour la peau de ″rester collée″ au manche.
    • Les zones plus tendres, antidérapantes, autorisent la transmission de forces élevées, sans déperdition.
    • Pour douilles de vissage à carré 1/4″ ainsi qu'adaptateurs 1/4″ à emmanchement carré, avec blocage à bille.
    • Avec 21 douilles Zyklop, 2 rallonges Zyklop à douille de rotation rapide, 1 porte-embouts Kraftform avec mandrin à serrage rapide, 16 embouts.
    • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

    Avantage(s):

    • Réunit 5 types de cliquet en 1
    • Construction massive en chape et bague de rotation pour un travail à très haute vitesse
    • Composition 43 pièces dans une robuste mallette métallique
    • Fine denture offrant un faible angle de reprise ; bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

    Livraison:

    • 8100 SA/SC 2 Zyklop Speed Ratchet Set, 1/4″ drive and 1/2″ drive, metric, 43 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 11x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 LA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 10x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1x 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange