Insert en mousse 9722 jeu de cliquet 8000 C Zyklop 1/2″ 1, 31 pièces

Réf.: 05150112001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150112001
EAN / GTIN 4013288225207
Réf. fabricant 05150112001
Article hors catalogue L60020 5000

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé du cliquet Wera Zyklop Speed 1/2″ et 30 accessoires.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9722 Foam insert 8000 C Zyklop 1/2″ ratchet set 1, 31 pieces; 1x 8000 C Zyklop Speed Ratchet with 1/2″ drive: 1/2″ x 277 mm; 1x 8794 LC Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1x 8794 SC Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/2″: 1/2″ x 125 mm; 1x 8795 C Zyklop universal joint, 1/2″: 1/2″ x 69 mm; 1x 8794 C Zyklop wobble extension, 1/2″: 1/2″ x 52 mm; 17x 8790 HMC Zyklop socket with 1/2″ drive: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm; 9x 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: 4x60 mm, 4x140 mm, 5x60 mm, 5x140 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 6x140 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x 9822 Foam insert 8000 C Zyklop 1/2″ ratchet set 1, empty: 344 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange