851/1 Embouts RZ SB, PH 2 x 25 mm, 2 pièces

Réf.: 05135005001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05135005001
EAN / GTIN 4013288038456
Réf. fabricant 05135005001
Article hors catalogue L60020 5099

Description

Description:

  • Embouts haute qualité, destinés aux vis pour montage rapide.
  • Avec tronc à diamètre réduit pour vissages situés en profondeur.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis Phillips
  • Avec âme amincie
  • Particulièrement indiqués pour les vis de montage rapide
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 851/1 RZ SB bits, PH 2 x 25 mm, 2 pieces; 2x 851/1 RZ bits: PH 2 x 25 mm