867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 40 IP x 89 mm

Réf.: 05134677001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Accessoires de réparation de filetages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05134677001
    EAN / GTIN 4013288032881
    Réf. fabricant 05134677001
    Article hors catalogue L60020 1157

    Description

    Description:

    • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®.
    • Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® ″normal″, l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique.
    • La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes.
    • Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue.
    • Extra-rigides, pour emploi universel.
    • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

    Avantage(s):

    • Pour vis TORX PLUS®
    • Extra-rigide, pour un usage universel
    • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

    Livraison:

    • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 40 IP x 89 mm