867/1 Embouts TORX® BDC SB, TX 10 x 25 mm

Réf.: 05134374001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134374001
EAN / GTIN 4013288099778
Réf. fabricant 05134374001
Article hors catalogue L60020 4085

Description

Description:

  • Embouts pour vis à empreinte TORX®, à pointe garnie de minuscules particules diamantées.
  • Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage.
  • Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
  • D'où un gain significatif de longévité du produit.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX®
  • Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
  • Forte diminution du risque de rupture, accroissement considérable de la longévité
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 867/1 BDC SB TORX® bits, TX 10 x 25 mm