8002 C Koloss All Inclusive Set, à carré ½″, 5 pièces

Réf.: 05133862001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05133862001
EAN / GTIN 4013288162403
Réf. fabricant 05133862001
Article hors catalogue L60020 2754

Description

Description:

  • Le cliquet délibérément conçu pour être aussi utilisé comme marteau.
  • Cliquet haute charge réversible, le ″KOLOSS″ est capable de supporter des contraintes de jusqu'à 600 newtons-mètres.
  • Sa double denture et son angle de reprise minimal (6°) permettent un vissage rapide et précis même dans les situations de vissage étroites.
  • Et le ″meilleur″ : aucun coup, absolument aucun coup ne peut détruire le mécanisme du cliquet.
  • Manche Kraftform multicomposants pour une résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction ; pourvu en son extrémité d'une admission pour rallonge KOLOSS 8780 C et broche d'écartement KOLOSS 8781 C.
  • Assortiment comprenant en outre : 1 embout protecteur permettant de préserver les matériaux et surfaces, 1 rallonge Koloss pour la transmission de couples encore plus élevés, 1 goupille de déverrouillage et 1 étui grâce auquel on a toujours le Koloss à portée de main.

Avantage(s):

  • Pouvant supporter des contraintes d'au moins 600 Nm
  • Avec carré mobile pour serrage à droite et à gauche
  • Incluant une fonction marteau
  • Manche Kraftform multicomposants pour résistance optimale à la pression, aux coups et à la traction
  • Mécanisme de cliquet à denture fine pour un petit angle de reprise de 6°

Livraison:

  • 8002 C Koloss All Inclusive Set with ½″ drive, 5 pieces; 1x 8002 C Koloss ½″: 1/2″ x 341 mm; 1x 8782 C Koloss pad set: # 2 x 50 mm; 1x 8780 C Koloss extension: 341 x 137 mm; 1x 8000 E Unlocking pin: 40.5 mm; 1x Holster: 175 x 75 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop