2035 Tournevis électronicien pour vis à fente, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Réf.: 05117997001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05117997001
    EAN / GTIN 4013288194824
    Réf. fabricant 05117997001
    Article hors catalogue L60020 4034

    Description

    Description:

    • Tournevis Wera Micro pour vissages de précision.
    • Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main.
    • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être.
    • La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
    • Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement.
    • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.
    • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

    Avantage(s):

    • Tournevis Kraftform Micro pour vis à fente
    • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
    • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
    • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

    Livraison:

    • 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications, 0.35 x 2.5 x 40 mm