160 i VDE SB Tournevis isolé pour vis à fente, 0.5 x 3 x 100 mm

Réf.: 05100001001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100001001
EAN / GTIN 4013288181473
Réf. fabricant 05100001001
Article hors catalogue L60020 3624

Description

Description:

  • Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes sur le lieu de travail.

Avantage(s):

  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lame conique

Livraison:

  • 160 i SB VDE Insulated screwdriver for slotted screws, 0.5 x 3 x 100 mm