Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 pièces

Réf.: 05073641001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05073641001
EAN / GTIN 4013288227515
Réf. fabricant 05073641001
Article hors catalogue L60020 5182

Description

Description:

  • Jeu d'embouts et porte-embouts particulièrement adaptés au travail du bois.
  • Grâce à leur forme spéciale, les embouts 867/1 TORX® HF maintiennent parfaitement sur l'outil les vis TORX® d'après les spécifications d'Acument Intellectual Properties ! C'est particulièrement utile dans les endroits difficiles d'accès où il n'est pas possible de tenir la vis avec l'autre main.
  • Ils conviennent aussi aux vis Würth ASSY et aux vis Altenloh SPAX T-STAR plus.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction de la taille.
  • Porte-embouts universel Rapidaptor avec aimant annulaire pour maintenir les vis longues et lourdes.
  • Le Bit-Check permet d'avoir une vue d'ensemble rapide des outils disponibles.
  • Les embouts qui ne sont pas nécessaires sont simplement replacés dans l'assortiment et ne se perdent pas.
  • Transport facile, par ex.
  • dans la poche de chemise.
  • Le Bit-Check peut être posé sur le poste de travail, ce qui garantit un accès rapide à l'outil.

Livraison:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1 SB, 12 pieces; 1x 887/4 RR Rapidaptor Universal Bit Holder with ring magnet: 1/4″ x 57 mm; 7x 867/1 TORX® HF Bits with holding function: TX 40x25 mm, TX 30x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 20x25 mm, TX 15x25 mm, TX 10x25 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 25x25 mm, TX 20x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm