950/9 Hex-Plus 6 SB Jeu de clés mâles coudées, syst. métrique, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05073596001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073596001
EAN / GTIN 4013288106414
Réf. fabricant 05073596001
Article hors catalogue L60020 2100

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées haute qualité, pour vis six pans creux, sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.
  • Clés mâles coudées à profil Hex-Plus : offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clip en matériau très résistant pour une durée de vie supérieure
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • Clip en matériau très résistant pour une durée de vie supérieure

Livraison:

  • 950/9 Hex-Plus 6 SB L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 PKL BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x90 mm, 2x100 mm, 2.5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange