893/4/1 K Support/adaptateur universel SB, 1/4″ x 50 mm

Réf.: 05073401001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073401001
EAN / GTIN 4013288029133
Réf. fabricant 05073401001
Article hors catalogue L60020 2087

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Douille en acier inoxydable pour une protection anticorrosion spéciale.
  • Hexagone 1/4″ pour visseuses avec admission selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent
  • Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout
  • Six pans 1/4″, pour visseuses à adaptateur DIN ISO 1173-F 6,3

Livraison:

  • 893/4/1 K SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 50 mm