896/4/1 SB Porte-embouts à profondeur de vissage réglable, 1/4″ x 50 mm

Réf.: 05073210001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073210001
EAN / GTIN 4013288178725
Réf. fabricant 05073210001
Article hors catalogue L60020 3364

Description

Description:

  • Adaptateur de vissage haute qualité, en aluminium ; possibilité de réglage en continu de la profondeur de vissage, permettant le noyage de vis en affleurement.

Avantage(s):

  • À douille aluminium, puissant aimant permanent et adaptateur de vissage
  • Convient à l'admission d'embouts à pointe hexagonale 1/4″
  • Possibilité d réglage en continu de la profondeur de vissage
  • Permet le noyage de vis en affleurement
  • Convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3

Livraison:

  • 896/4/1 SB Bit Holder with adjustable depth-control stop, 1/4″ x 50 mm