Kraftform Kompakt 60, acier inoxydable, syst. impérial, 17 pièces

Réf.: 05071117001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Porte-embouts

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05071117001
    EAN / GTIN 4013288115720
    Réf. fabricant 05071117001
    Article hors catalogue L60020 1698

    Description

    Description:

    • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long.
    • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 3816 R avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.
    • Réalisation acier inoxydable permettant d'éviter la rouille erratique.
    • 17 pièces.

    Avantage(s):

    • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
    • Duretés et indices de résistance nécessaires obtenus par trempe cryogénique sous vide
    • Système à manche/lames interchangeables, permettant un remplacement éclair des lames requises
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Rangement et transport dans un robuste étui pouvant se porter à la ceinture

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 60, stainless, Imperial, 17 pieces; 1x 3816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, stainless: 1/4″ x 119 mm; 3x 3851/4 Bits, stainless: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 5x 3867/4 TORX® BO bits with bore hole, stainless: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1x 3800/4 Bits, stainless: 1 x 5.5 x 89 mm; 4x 3840/4 Bits, stainless: 3/32″x89 mm, 1/8″x89 mm, 5/32″x89 mm, 3/16″x89 mm; 3x 3868/4 Square-Plus bits, stainless: # 1x89 mm, # 2x89 mm, # 3x89 mm

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange