868/4 Embouts V pour vis à empreinte carrée, # 3 x 50 mm

Réf.: 05060296001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05060296001
EAN / GTIN 4013288169181
Réf. fabricant 05060296001
Article hors catalogue L60020 3773

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte carrée, avec fonction de retenue.
  • La force de blocage résultant de la pression superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte carrée
  • À fonction de retenue
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 868/4 V Square-Plus bits, # 3 x 50 mm