868/4 Embouts BTZ pour vis à empreinte carrée, # 1 x 50 mm

Réf.: 05060147001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05060147001
EAN / GTIN 4013288041272
Réf. fabricant 05060147001
Article hors catalogue L60020 2496

Description

Description:

  • Embouts BiTorsion pour vis à empreinte carrée, avec zone de torsion dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge.
  • D'où un gain significatif de longévité du produit.
  • Durée de vie maximale en combinaison avec le porte-embouts assorti.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte carrée
  • Avec zone BiTorsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
  • Forte diminution du risque de rupture, accroissement considérable de la longévité
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 868/4 BTZ Square-Plus bits, # 1 x 50 mm