Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pièces

Réf.: 05051510001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05051510001
EAN / GTIN 4013288226556
Réf. fabricant 05051510001
Article hors catalogue L60020 4985

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Magasin d'embouts intégré dans le manche, 6 embouts avec zone de torsion pour éviter le gauchissement de la pointe de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des pointes et indication de la taille.
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour le maintien sûr de l'embout.

Avantage(s):

  • Porte-embout avec réserve
  • Porte-embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien des embouts à toute épreuve
  • Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts
  • Avec 6 embouts BiTorsion dans la réserve : cruciforme Phillips et Pozidriv, TORX® et fente ; extra-rigides
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 27 Set 1, 7 pieces; 1x 828/1 Bitholding screwdriver, with strong permanent magnet; magazine for 6 bits in the handle: 1/4″; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 1x 855/1 BTZ bits: PZ 2 x 25 mm; 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm