Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 pièces

Réf.: 05051065001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 05051065001
    EAN / GTIN 4013288229816
    Réf. fabricant 05051065001

    Description

    Description:

    • Jeu de tournevis à cliquet, 14 pièces.
    • Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive.
    • La rotation rapide accélère le travail.
    • Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail aisé.
    • Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0.
    • Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
    • Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″.
    • 13 embouts extra-rigides à usage universel (Phillips et Pozidriv, TORX®, six pans creux et fente), 50 mm de long ; nickelage chimique, dont certains avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

    Avantage(s):

    • Mini porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
    • Mécanisme de cliquet intégré au manche
    • Le cliquet à fine denture permet de travailler rapidement et en toute sécurité
    • Grande vitesse de travail : le mécanisme de cliquet permet un vissage très rapide
    • Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

    Livraison:

    • Kraftform Kompakt 838 RA S Imperial Set 1, 14 pieces; 1x 838 RA S Bitholding screwdriver with ratchet functionality, 1/4″: 1/4″ x 102 mm; 2x 851/4 BTZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 4x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 9/64″x50 mm, 5/32″x50 mm, 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm; 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm; 2x 868/4 Square-Plus bits: # 1x50 mm, # 2x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm