2067 Tournevis électronicien IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 40 mm

Réf.: 05030160001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05030160001
EAN / GTIN 4013288178749
Réf. fabricant 05030160001
Article hors catalogue L60020 3603

Description

Description:

  • Tournevis Wera Micro pour vissages de précision.
  • Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être.
  • La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement.
  • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro pour vis IPR TORX PLUS®
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2067 IPR TORX PLUS® Screwdriver for electronic applications, 1 IPR x 40 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop