967 SXL Clés mâles coudées TORX® Multicolour, version longue, TX 10 x 112 mm

Réf.: 05024483001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05024483001
    EAN / GTIN 4013288194299
    Réf. fabricant 05024483001
    Article hors catalogue L60020 4718

    Description

    Description:

    • Gainage plastique des clés coudées Wera pour ménager les doigts, d'où un maniement ergonomique et agréable, même à basse température.
    • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
    • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

    Avantage(s):

    • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
    • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
    • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
    • Finition longue
    • Phosphaté zinc

    Livraison:

    • 967 SXL TORX® L-key Multicolour, long, TX 10 x 112 mm