967 XL Clés mâles coudées TORX®, version longue, TX 9 x 101 mm

Réf.: 05024462001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024462001
EAN / GTIN 4013288194060
Réf. fabricant 05024462001
Article hors catalogue L60020 4018

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • Finition longue
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 967 XL TORX® L-key, long, TX 9 x 101 mm