967 SPKL Clés mâles coudées TORX® BO Multicolour, BlackLaser, TX 27 x 112 mm

Réf.: 05024356001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024356001
EAN / GTIN 4013288172730
Réf. fabricant 05024356001
Article hors catalogue L60020 3375

Description

Description:

  • Utilisation : vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité (BO = avec alésage)
    Réalisation : surface BlackLaser, corps gainé d'une matière souple.
  • Grâce au gravage laser de leur calibre respectif et le code de couleurs selon la taille, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main.

  • Pointe de la lame: TORX® sur la partie courte, TORX® à extrémité sphérique sur la partie longue

Avantage(s):

  • Vis à empreinte TORX® et vis à empreinte TORX® munies d'une goupille
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 27 x 112 mm