967 SPKL Clés mâles coudées TORX® BO Multicolour, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

Réf.: 05024355001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05024355001
    EAN / GTIN 4013288172723
    Réf. fabricant 05024355001
    Article hors catalogue L60020 3343

    Description

    Description:

    • Utilisation : vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité (BO = avec alésage)
      Réalisation : surface BlackLaser, corps gainé d'une matière souple.
    • Grâce au gravage laser de leur calibre respectif et le code de couleurs selon la taille, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main.

    • Pointe de la lame: TORX® sur la partie courte, TORX® à extrémité sphérique sur la partie longue

    Avantage(s):

    • Vis à empreinte TORX® et vis à empreinte TORX® munies d'une goupille
    • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
    • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
    • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

    Livraison:

    • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 25 x 104 mm