967 SL TORX® HF Multicolour Clés mâles coudées TORX® avec fonction de retenue, TX 25 x 104 mm

Réf.: 05024175001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024175001
EAN / GTIN 4013288185280
Réf. fabricant 05024175001
Article hors catalogue L60020 4440

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 25 x 104 mm