967 Clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, TX 27 x 64 mm

Réf.: 05024013001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05024013001
    EAN / GTIN 4013288019332
    Réf. fabricant 05024013001
    Article hors catalogue L60020 3932

    Description

    Description:

    • Clé mâle coudée haute qualité pour vis à empreinte TORX®.
    • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
    • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion

    Livraison:

    • 967 TORX® L-key, BlackLaser, TX 27 x 64 mm