454/10 HF Set Imperial 2 Jeu de tournevis Hex-Plus à manche en T et fonction de retenue, système impérial, 10 pièces

Réf.: 05023454001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023454001
EAN / GTIN 4013288221735
Réf. fabricant 05023454001
Article hors catalogue L60020 4924

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Avec fonction de retenue pour un maintien efficace de la vis à six pans creux sur l'outil.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
  • Rack métallique pour rangement inclus.
  • Le rack peut être posé ou accroché.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Petite lame supplémentaire permettant la transmission de couples très élevés grâce à l'effet levier de la longue lame
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil

Livraison:

  • 454/10 HF Set Imperial 2 Screwdriver set T-handle Hex-Plus screwdrivers with holding function, imperial, 10 pieces; 2x 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial: 3/32″x150 mm, 7/64″x150 mm; 8x 454 HF T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus with holding function, imperial: 1/8″x150 mm, 9/64″x150 mm, 5/32″x150 mm, 3/16″x150 mm, 7/32″x150 mm, 1/4″x150 mm, 5/16″x150 mm, 3/8″x150 mm; 1x 9605 Metal rack for T-handle screwdrivers: 214 x 78 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange