3160 i VDE Tournevis isolé pour vis à fente, acier inoxydable, 0.8 x 4 x 100 mm

Réf.: 05022731001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Cliquets

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022731001
    EAN / GTIN 4013288122155
    Réf. fabricant 05022731001
    Article hors catalogue L60020 2290

    Description

    Description:

    • Tournevis haute qualité Kraftform Plus VDE (isolé) inox.
    • Les outils Wera en acier inoxydable font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
    • L'usage industriel est possible sans restriction.
    • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts conformément à la norme DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous une tension pouvant aller jusqu'à 1 000 volts.
    • Le contrôle de la résistance au choc à froid (à -40 °C) est gage de sécurité même dans les conditions d'utilisation extrêmes.
    • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage.
    • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.

    Avantage(s):

    • Lames VDE isolées, en acier inoxydable, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
    • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
    • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
    • Lame conique en acier inoxydable, empêchant la pollution par la rouille

    Livraison:

    • 3160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws, stainless, 0.8 x 4 x 100 mm