3950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, acier inoxydable, 5/16″ x 195 mm

Réf.: 05022717001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022717001
EAN / GTIN 4013288117229
Réf. fabricant 05022717001
Article hors catalogue L60020 3142

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité signée Wera, acier inoxydable, pour vis six pans creux du système impérial.
  • L'acier inoxydable évite la transmission de rouille erratique.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Tête hexagonale à extrémité sphérique sur la partie longue : cette forme sphérique permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Système impérial

Livraison:

  • 3950 PKL L-key, Imperial, stainless, 5/16″ x 195 mm