3967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue, acier inoxydable, TX 9 x 101 mm

Réf.: 05022681001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022681001
EAN / GTIN 4013288207142
Réf. fabricant 05022681001
Article hors catalogue L60020 4290

Description

Description:

  • Clé mâle coudée TORX® haut de gamme en Inox.
  • L'acier inoxydable, trempé par cryogénisation est insensible à la corrosion et protège ainsi les vis contre la rouille erratique.
  • Fonction de retenue par coincement mécanique de la vis sur l'outil sur la partie longue.
  • Extra longue pour faciliter l'accés.
  • Le gainage garantit le confort en toutes circonstances lors du serrage.
  • ″Take it easy″ pour trouver facilement la bonne dimension.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil
  • Parfaite résistance à la corrosion grâce à la trempe par cryogénisation de l'acier inoxydable
  • Travail agréable grâce au gainage de couleur ″Take it easy″ permettant une reconnaissance facile de la taille

Livraison:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 9 x 101 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop