3950 SPKL Multicolour Clés mâles coudées, syst. métrique, acier inoxydable, 8 x 195 mm

Réf.: 05022667001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022667001
EAN / GTIN 4013288185877
Réf. fabricant 05022667001
Article hors catalogue L60020 3658

Description

Description:

  • Clé coudée haut de gamme Wera en acier inoxydable pour vis à six pans creux.
  • L'acier inoxydable empêche la rouille erratique de se transmettre.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Avec tête sphérique hexagonale sur la branche longue : les pointes sphériques permettent de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille.

Avantage(s):

  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Les clés mâles coudées en inox éviter la rouille sur les vis inox
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Toutes les clés coudées sont dotées d'un gainage plastique avec code couleur ergonomique facilitant la manipulation, même à basse température
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 3950 SPKL Multicolour L-key, metric, stainless, 8 x 195 mm