950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. impérial, 5/64″ x 101 mm

Réf.: 05022630001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022630001
    EAN / GTIN 4013288182500
    Réf. fabricant 05022630001
    Article hors catalogue L60020 3483

    Description

    Description:

    • Clé coudée Wera à gainage plastique pour ménager les doigts.
    • Préhension plus ergonomique et plus agréable y compris à basses températures.
    • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail, même dans les situations de montage complexes.
    • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

    Livraison:

    • 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial, 5/64″ x 101 mm