950 SPKL Clés mâles coudées Multicolour, syst. métrique, 2.5 x 112 mm

Réf.: 05022604001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022604001
    EAN / GTIN 4013288167859
    Réf. fabricant 05022604001
    Article hors catalogue L60020 3381

    Description

    Description:

    • Clé coudée Wera haut de gamme avec gainage de couleur assurant un bon confort.
    • L'outil peut être saisi rapidement et le manche ergonomique et agréable préserve les mains, même à basse température.
    • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
    • La tête sphérique sur la branche longue permet de travailler en toute sécurité même dans les situations de montage difficiles.
    • Le traitement de surface BlackLaser assure une longévité accrue et une protection exceptionnelle, même contre la corrosion.
    • Indication de la taille gravée au laser et donc protégée contre l'abrasion sur la clé coudée pour un accès rapide.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
    • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche

    Livraison:

    • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 2.5 x 112 mm