950 PKL Clés mâles coudées, syst. impérial, BlackLaser, 1/2″ x 224 mm

Réf.: 05022096001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022096001
EAN / GTIN 4013288038746
Réf. fabricant 05022096001
Article hors catalogue L60020 821

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité, pour vis six pans creux du système impérial.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Système impérial

Livraison:

  • 950 PKL L-key, Imperial, BlackLaser, 1/2″ x 224 mm