950 PKLS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 5 x 160 mm

Réf.: 05022045001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05022045001
    EAN / GTIN 4013288139320
    Réf. fabricant 05022045001
    Article hors catalogue L60020 3255

    Description

    Description:

    • Clé mâle coudée haute qualité à jambe extra-courte, utilisable sur les vis difficilement accessibles.
    • Pour vis six pans creux.
    • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
    • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
    • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
    • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
    • Jambe extra-courte utilisable sur les vis difficilement accessibles
    • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
    • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

    Livraison:

    • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 5 x 160 mm