6001 Clés mixtes à cliquet Joker Switch, à inversion, 14 x 187 mm

Réf.: 05020069001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05020069001
EAN / GTIN 4013288184719
Réf. fabricant 05020069001
Article hors catalogue L60020 3475

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet Joker coudée côté cliquet et à levier d'inversion.
  • Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous.
  • La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés.
  • La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage.
  • La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage.
  • L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
  • e de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
  • Mécanisme à inversion du cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus.
  • Précision du mécanisme du cliquet audible au déclic.
  • Le robuste élément d'encliquetage en deux parties assure en outre une extrême stabilité.
  • Côté cliquet coudé à 15° pour des travaux sûrs à couples élevés.
  • Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion.
  • Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !
  • Avec denture très fine et élément de verrouillage robuste
  • Angle de 15° côté clé à cliquet
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, 14 x 187 mm