• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

917 SPHS Tournevis pour vis cruciformes PH, PH 1 x 90 mm

Réf.: 05017040001
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05017040001
EAN / GTIN 4013288134493
Réf. fabricant 05017040001
Article hors catalogue L60020 2937

Description

Description:

  • Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée.
  • Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les emboutsd'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau.
  • Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame.
  • Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement.
  • L'admission carrée située dans le heurtoir permet, par raccordement d'un manche en ″T″, d'un cliquet Zyklop ou d'un mini-cliquet à embouts, la transmission de couples plus élevés.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.
  • Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec lame hexagonale traversante et heurtoir à admission carrée pour l'adaptation d'une clé
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 917 SPHS Screwdriver for Phillips screws, PH 1 x 90 mm