Tom Pouce avec réserve Kraftform Kompakt 1, 6 pièces

Réf.: 05008873001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008873001
EAN / GTIN 4013288217769
Réf. fabricant 05008873001
Article hors catalogue L60020 4538

Description

Description:

  • Petit manche avec attachement d'embout courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Avec 6 embouts logés dans le magasin du manche.
  • Le Tom Pouce Kraftform Kompakt, qui mesure seulement 65 mm de long, est un véritable atelier de vissage miniature.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ : avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver facilement l'embout nécessaire.

Avantage(s):

  • Forme Tom Pouce courte et compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus avec 6 embouts dans la réserve intégrée
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Admission d'embout 1/4″ avec puissant aimant permanent
  • Le magasin d'embouts pivotant permettant de saisir facilement les embouts et de les ranger en toute sécurité
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 1, 6 pieces; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 1x 800/1 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 25 mm