368 Tournevis Tom Pouce pour vis à empreinte carrée, # 1 x 25 mm

Réf.: 05008863001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05008863001
EAN / GTIN 4013288212313
Réf. fabricant 05008863001
Article hors catalogue L60020 4601

Description

Description:

  • Petit tournevis à lame courte pour les endroits difficiles d'accès.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine astucieusement les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.
  • Les lames présentent tous les avantages de la technologie d'embouts Wera.
  • Traitement de surface spécial des lames pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
  • Manche Kraftform ergonomique bicomposant pour un travail de précision
  • Lames offrant les avantages de la technologie d'embouts Wera
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec code couleur et indication de la taille

Livraison:

  • 368 Stubby screwdriver for square head socket screws, # 1 x 25 mm