Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, acier inoxydable, # 1 x 157 mm

Réf.: 05006584001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006584001
EAN / GTIN 4013288229502
Réf. fabricant 05006584001

Description

Description:

  • Lame VDE en acier inoxydable pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt.
  • Changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
  • Empreinte combinée fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Lame à diamètre réduit avec isolation intégrée pour atteindre et actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche une échappée involontaire de la lame.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable VDE Kraftform Kompakt pour vis PlusMinus à fente/Pozidriv
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Lame à diamètre réduit et isolation protectrice intégrée
  • Possibilité d'atteindre les éléments à vis et à ressort situés en profondeur
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, stainless steel, # 1 x 157 mm