8790 C Impaktor Douille à emmanchement 1/2″, 15 x 38 mm

Réf.: 05004572001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004572001
EAN / GTIN 4013288210036
Réf. fabricant 05004572001
Article hors catalogue L60020 4503

Description

Description:

  • Douille Impaktor 1/2″ pour utilisation sur boulonneuses et visseuses à chocs.
  • La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.
  • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille.
  • Profil 6 pans et gorge à trous pour vis et écrous 6 pans.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.

Avantage(s):

  • Pour boulonneuses et visseuses à chocs avec carré 1/2″
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Avec gorge à trous pour le maintien par goupille et joint torique lors de l'usage sur clé à chocs

Livraison:

  • 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive, 15 x 38 mm