8740 C HF Douille à embout Zyklop à emmanchement 1/2″ avec fonction de retenue, 8 x 60 mm

Réf.: 05003824001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003824001
EAN / GTIN 4013288183255
Réf. fabricant 05003824001
Article hors catalogue L60020 3413

Description

Description:

  • Douille-embout avec emmanchement 1/2″ et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Douille à embout (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function, 8 x 60 mm