8796 LC Rallonge Zyklop ″flexible-lock″ avec bague de rotation rapide, longue, 1/2″, 1/2″ x 250 mm

Réf.: 05003643001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003643001
EAN / GTIN 4013288121462
Réf. fabricant 05003643001
Article hors catalogue L60020 2099

Description

Description:

  • Rallonge Zyklop Wera à système ″flexible-lock″ : l'activation de ce dernier permet d'assurer durablement les douilles sur la rallonge ; leur perte accidentelle est ainsi évitée.
  • Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être emboîtées et échangées à vitesse éclair.
  • Avec douille à course libre pour un serrage/desserrage accéléré des vis et des écrous.

Avantage(s):

  • Rallonge ″flexible-lock″ Zyklop 1/2″, avec bague de rotation rapide, longue
  • Pour douilles à carré 1/2″, avec blocage à bille
  • Système ″flexible lock″ offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
  • Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8796 LC Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, long, 1/2″, 1/2″ x 250 mm