Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm

Réf.: 05003451001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003451001
EAN / GTIN 4013288104151
Réf. fabricant 05003451001
Article hors catalogue L60020 1498

Description

Description:

  • Lame VDE pour système de manche et lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE permettant le changement ultrarapide de la lame sans outil spécial.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE convenant pour vis Pozidriv
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Pour un remplacement éclair, sans outil spécifique

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm